Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló 600V 10A IP67 SX001640 - 9007C66B2

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló 600V 10A IP67 SX001640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szenzor szélessége - 25.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001640

Gyártói cikkszám

9007C66B2

Gyártói típuskód

9007C66B2

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Szenzor szélessége:

25.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szenzor hossza:

0 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Igen

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-29-185 °C

Szenzor magassága:

101.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

4

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.55 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők - Végálláskapcsoló 600V 10A