Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló IP65 SX062703 - XC2JC10131H2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Kényszerműködtetés - Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 0
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Elektronikus kimenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062703
Gyártói cikkszám
XC2JC10131H2
Gyártói típuskód
XC2JC10131H2
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Házbevonat:
egyéb