Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló IP67 SX016046 - XCSE731122

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló IP67 SX016046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 0 N

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110956788

Sonepar cikkszám

SX016046

Gyártói cikkszám

XCSE731122

Gyártói típuskód

XCSE731122

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

0 N

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Segédkireteszeléssel:

Nem

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-52 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-52 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

20-52 V

Szenzor szélessége:

98 mm

Szenzor magassága:

146 mm

Szenzor hossza:

0 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

Quader

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

egyéb

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védettség (IP):

IP67

Érzékelők - Végálláskapcsoló