Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló kábelkimenet SX066242 - ZCDEF12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló kábelkimenet SX066242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - gázcső-csavarmenet

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - 1/2 coll

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066242

Gyártói cikkszám

ZCDEF12

Gyártói típuskód

ZCDEF12

Menet fajtája:

gázcső-csavarmenet

Anyag:

fém

Védettség (IP):

egyéb

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

1/2 coll

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Végálláskapcsoló kábelkimenet