Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló, műanyag, 1NC, 1NO IP66 SN029401 - XCKP2502G11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110316810
Sonepar cikkszám
SN029401
Gyártói cikkszám
XCKP2502G11
Gyártói típuskód
XCKP2502G11
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
65 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb