Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló test, műanyag 1NC 1NC IP66 SN029299 - ZCP27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag átfedéssel
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110181159
Sonepar cikkszám
SN029299
Gyártói cikkszám
ZCP27
Gyártói típuskód
ZCP27
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
kúszó kapcsolótag átfedéssel
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
65 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb