Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - VÉSZKÖTELI HÚZÓKAPCSOLÓ BAL bal oldala 2NC IP67 SN133873 - XY2CJL19

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - VÉSZKÖTELI HÚZÓKAPCSOLÓ BAL bal oldala 2NC IP67 SN133873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 30 m

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133873

Gyártói cikkszám

XY2CJL19

Gyártói típuskód

XY2CJL19

Húzózsinór max. hossza:

30 m

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

2

Működtető irányok száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

VÉSZKÖTELI HÚZÓKAPCSOLÓ BAL bal oldala 2NC IP67