Telemecanique Sensors - vészleállító húzókapcsoló, 2 N/C + N/O IP66 SX065162 - XY2CE6A296H7TK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065162
Gyártói cikkszám
XY2CE6A296H7TK
Gyártói típuskód
XY2CE6A296H7TK
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
vészleállító húzókapcsoló, 2 N/C + N/O IP66