Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló 50m (kábel nélkül) IP65 SX065135 - XY2CE2A570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 0 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065135
Gyártói cikkszám
XY2CE2A570
Gyártói típuskód
XY2CE2A570
Húzózsinór max. hossza:
0 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Vészleállító húzókapcsoló 50m (kábel nélkül) IP65