Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló 50m (kábel nélkül) IP66 SX017061 - XY2CE2A196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110959246
Sonepar cikkszám
SX017061
Gyártói cikkszám
XY2CE2A196
Gyártói típuskód
XY2CE2A196
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
70--25 °C
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészleállító húzókapcsoló 50m (kábel nélkül)