Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló 50m (kábel nélkül) IP66 SX017065 - XY2CE3A010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 50 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110590883
Sonepar cikkszám
SX017065
Gyártói cikkszám
XY2CE3A010
Gyártói típuskód
XY2CE3A010
Húzózsinór max. hossza:
50 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészleállító húzókapcsoló 50m (kábel nélkül)