Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló IP65 SN103507 - XY2CH13290H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP65
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103507
Gyártói cikkszám
XY2CH13290H29
Gyártói típuskód
XY2CH13290H29
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP65
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Vészleállító húzókapcsoló IP65