Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló IP65 SX065112 - XY2CE1C290

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló IP65 SX065112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 90 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065112

Gyártói cikkszám

XY2CE1C290

Gyártói típuskód

XY2CE1C290

Húzózsinór max. hossza:

90 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Vészleállító húzókapcsoló IP65