Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló IP65 SX065173 - XY2CH13293H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP65/IP67
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065173
Gyártói cikkszám
XY2CH13293H29
Gyártói típuskód
XY2CH13293H29
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP65/IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Vészleállító húzókapcsoló IP65