Telemecanique Sensors - vészleállító húzókapcsoló IP65 SX065176 - XY2CH13390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP65/IP67
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065176
Gyártói cikkszám
XY2CH13390
Gyártói típuskód
XY2CH13390
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP65/IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
vészleállító húzókapcsoló IP65