Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló IP66 SX065121 - XY2CE2A170

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló IP66 SX065121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 0 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065121

Gyártói cikkszám

XY2CE2A170

Gyártói típuskód

XY2CE2A170

Húzózsinór max. hossza:

0 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Működtető irányok száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Vészleállító húzókapcsoló IP66