Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló (kábel nélkül) IP65 SX065105 - XY2CE1A470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065105
Gyártói cikkszám
XY2CE1A470
Gyártói típuskód
XY2CE1A470
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Vészleállító húzókapcsoló (kábel nélkül) IP65