Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló (kábel nélkül) IP66 SX017058 - XY2CE1A196

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Vészleállító húzókapcsoló (kábel nélkül) IP66 SX017058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 70 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110319255

Sonepar cikkszám

SX017058

Gyártói cikkszám

XY2CE1A196

Gyártói típuskód

XY2CE1A196

Húzózsinór max. hossza:

70 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

70--25 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészleállító húzókapcsoló (kábel nélkül)