Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - vészleállító húzókapcsoló, N/O +N/C IP66 SX065090 - XY2CD111S03

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - vészleállító húzókapcsoló, N/O +N/C IP66 SX065090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 70 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065090

Gyártói cikkszám

XY2CD111S03

Gyártói típuskód

XY2CD111S03

Húzózsinór max. hossza:

70 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-20-70 °C

vészleállító húzókapcsoló, N/O +N/C IP66