Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Vészstop NC.NC kontaktus resett IP65 SN027509 - XY2CH13273

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Vészstop NC.NC kontaktus resett IP65 SN027509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 15 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118210240

Sonepar cikkszám

SN027509

Gyártói cikkszám

XY2CH13273

Gyártói típuskód

XY2CH13273

Húzózsinór max. hossza:

15 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Vészstop NC.NC kontaktus resett