Telemecanique Sensors - XC végálláskapcsoló csatlakozókábel, 15m, 1NC+1NO SX066385 - ZCMC21L15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben
Pólusszám - 2
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 15 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066385
Gyártói cikkszám
ZCMC21L15
Gyártói típuskód
ZCMC21L15
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
szögben
Pólusszám:
2
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
15 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Védettség (IP):
egyéb
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Névleges áram In:
0 A