Nem visszaküldhető

Telemecanique Sensors - XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló, magasított fém billenőgörgős fej IP65 SX062988 - XCMW116

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló, magasított fém billenőgörgős fej IP65 SX062988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062988

Gyártói cikkszám

XCMW116

Gyártói típuskód

XCMW116

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

16 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Szenzor magassága:

108 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló, magasított fém billenőgörgős fej IP65