Telemecanique Sensors - XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló kiegészítő SX063039 - XCRZ15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063039
Gyártói cikkszám
XCRZ15
Gyártói típuskód
XCRZ15
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló kiegészítő