Telemecanique Sensors - XIOT Szenzor digitális távadó, Sigfox, 5 év előfizetéssel IP66 SX063315 - XIOT11SE5MRCL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Omnidirektional - Nem
Csatlakozás - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - közvetlen szerelés
MIMO - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063315
Gyártói cikkszám
XIOT11SE5MRCL
Gyártói típuskód
XIOT11SE5MRCL
Omnidirektional:
Nem
Csatlakozás:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
MIMO:
Igen
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Max. hatótáv:
10000 m
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozó kábel hossza:
2 m
Magasság:
100 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
45 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Frekvencia szalag 1:
0.87-0.87 GHz
XIOT Szenzor digitális távadó, Sigfox, 5 év előfizetéssel IP66