Telemecanique Sensors - XMLR nyomástávadó IP65 SX063598 - XMLR025G0T25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0-25 bar
Kikapcsolási nyomás - 0-25 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063598
Gyártói cikkszám
XMLR025G0T25
Gyártói típuskód
XMLR025G0T25
Bekapcsolási nyomás:
0-25 bar
Kikapcsolási nyomás:
0-25 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-20-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.75 bar
Repesztő nyomás:
100 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Max. működtető nyomás:
25000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-25000 hPa
Végső beállítás:
0-25000 hPa
Max. tesztnyomás:
100 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
125000 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
2500000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
93 mm
Szélesség:
41 mm
Átmérő:
0 mm
Mélység:
42 mm