Telemecanique Sensors - XS1 induktív érzékelő SX063810 - XS112B3PAL10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolóelem típusa - egyéb
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063810
Gyártói cikkszám
XS112B3PAL10
Gyártói típuskód
XS112B3PAL10
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
58 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
12-24 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
egyéb
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Kapcsolási frekvencia:
25 Hz
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben
Szenzor magassága:
12 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
10 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem