Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - XUV fotoelektromos villa érzékelő, 80mm, 12...24 VDC, M8 IP65 SX064726 - XUVA0808PANM8

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - XUV fotoelektromos villa érzékelő, 80mm, 12...24 VDC, M8 IP65 SX064726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Szenzor szélessége - 80 mm

  • Villaszélesség - 80 mm

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Villamélység - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX064726

Gyártói cikkszám

XUVA0808PANM8

Gyártói típuskód

XUVA0808PANM8

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

80 mm

Villaszélesség:

80 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Villamélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP65

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Min. objektumméret:

10 mm

Névleges kapcsolási távolság:

80 mm

Reflektorral:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

80 mm

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

egyéb

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/PNP

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

egyéb

Szenzor átmérője:

8 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

0 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Optikai felület anyaga:

üveg

Ház anyaga:

fém

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Min. reflektortávolság:

0 mm

Reakcióidő:

0.1 ms

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Kapcsolási frekvencia:

4000 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

0 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

0 nm

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-60 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

XUV fotoelektromos villa érzékelő, 80mm, 12...24 VDC, M8 IP65