Telemecanique Sensors - XX ultrahangos érzékelő IP67 SX065072 - XXA18B1VM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 1-1 mm
Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V
Beállítási folyamat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065072
Gyártói cikkszám
XXA18B1VM12
Gyártói típuskód
XXA18B1VM12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
1-1 mm
Analóg kimenet típusa:
0 V ... 10 V
Beállítási folyamat:
egyéb
Beállítható távolság:
1000-1000 mm
Vakzóna:
105 mm
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
24-24 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
45 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
0 mA
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.1 %
Kapcsolási frekvencia:
11 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Igen
Szenzor aktív felületének anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0