Terminal Elektro Kft - Trafo 160 400/230//48-36-27-24 V 160VA ipari 1f GT15022 - TT00160-400/230//24/27/36/48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA
Szélesség - 120 mm
Magasság - 128 mm
Mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15022
Gyártói cikkszám
TT00160-400/230//24/27/36/48
Gyártói típuskód
T160/400/230//48/36/27/24
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Szélesség:
120 mm
Magasság:
128 mm
Mélység:
94 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 160 400/230//48-36-27-24 V 160VA ipari 1f