Terminal Elektro Kft - Trafo 230//110V 160VA ipari K00166 - TT00160-230//110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA
Szélesség - 120 mm
Magasság - 128 mm
Mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00166
Gyártói cikkszám
TT00160-230//110
Gyártói típuskód
T- 160 230//110V
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Szélesség:
120 mm
Magasság:
128 mm
Mélység:
94 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafo 230//110V 160VA ipari