Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafó 230//12/24/42V 250VA ipari K07781 - TT00250-230//12/24/42

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafó 230//12/24/42V 250VA ipari K07781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 128 mm

  • Mélység - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07781

Gyártói cikkszám

TT00250-230//12/24/42

Gyártói típuskód

TT00250-230//12/24/42V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Szélesség:

120 mm

Magasság:

128 mm

Mélység:

130 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafó 230//12/24/42V 250VA ipari