Terminal Elektro Kft - Trafo 230//12V 63VA ipari GT27204 - TT00063-230//12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Szélesség - 84 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27204
Gyártói cikkszám
TT00063-230//12
Gyártói típuskód
TT00063-230//12V
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Szélesség:
84 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
33 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230//12V 63VA ipari