Terminal Elektro Kft - Trafó 230//230V 160VA ipari SN024592 - TB0016230230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA
Szélesség - 120 mm
Magasság - 128 mm
Mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024592
Gyártói cikkszám
TB0016230230
Gyártói típuskód
T- 160 230//230V
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Szélesség:
120 mm
Magasság:
128 mm
Mélység:
94 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230//230V 160VA ipari