Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafo 230//230V 250VA ipari SN024596 - TB0025230230

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafo 230//230V  250VA ipari SN024596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 128 mm

  • Mélység - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024596

Gyártói cikkszám

TB0025230230

Gyártói típuskód

T- 250 230//230V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Szélesség:

120 mm

Magasság:

128 mm

Mélység:

130 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230//230V 250VA ipari