Terminal Elektro Kft - Trafó 230//24V 400VA ipari SN024598 - T00400-230//24V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 400 VA
Szélesség - 150 mm
Magasság - 153 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024598
Gyártói cikkszám
T00400-230//24V
Gyártói típuskód
T- 400 230//24V
Névleges látszólagos teljesítmény:
400 VA
Szélesség:
150 mm
Magasság:
153 mm
Mélység:
126 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230//24V 400VA ipari