Terminal Elektro Kft - Trafo 230//24V 63VA ipari SN024584 - TT0063230024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Szélesség - 84 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024584
Gyártói cikkszám
TT0063230024
Gyártói típuskód
T - 63 230//24V
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Szélesség:
84 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
33 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230//24V 63VA ipari