Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafo 230//2x24V 160VA ipari K00168 - TT00160-230//24/24

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafo 230//2x24V  160VA ipari K00168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 128 mm

  • Mélység - 94 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00168

Gyártói cikkszám

TT00160-230//24/24

Gyártói típuskód

T- 160 230/220//2x24V

Névleges látszólagos teljesítmény:

160 VA

Szélesség:

120 mm

Magasság:

128 mm

Mélység:

94 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafo 230//2x24V 160VA ipari