Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafó 230//6/12/24V 100VA ipari K00156 - TT00100-230//6/12/24

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafó  230//6/12/24V 100VA ipari K00156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 106 mm

  • Mélység - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00156

Gyártói cikkszám

TT00100-230//6/12/24

Gyártói típuskód

TT00100 230//6/12/24

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szélesség:

96 mm

Magasság:

106 mm

Mélység:

88 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafó 230//6/12/24V 100VA ipari