Terminal Elektro Kft - Trafo 3x400/3x110V 630VA ipari 3f. GT08390 - 3T00630-400/110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 630 VA
Szélesség - 150 mm
Magasság - 155 mm
Mélység - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08390
Gyártói cikkszám
3T00630-400/110
Gyártói típuskód
3T- 630/3x400/3x110
Névleges teljesítmény:
630 VA
Szélesség:
150 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
155 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Háromfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 3x400/3x110V 630VA ipari 3f.