Terminal Elektro Kft - Trafo 400//110V 400VA ipari SN024599 - TT00400-400//110V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 400 VA
Szélesség - 150 mm
Magasság - 153 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024599
Gyártói cikkszám
TT00400-400//110V
Gyártói típuskód
TT00400-400//110V
Névleges látszólagos teljesítmény:
400 VA
Szélesség:
150 mm
Magasság:
153 mm
Mélység:
126 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400//110V 400VA ipari