Terminal Elektro Kft - Trafo 400/230//230V 400VA ipari leválasztó K085361 - TT00400-400/230//230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 400 VA
Szélesség - 150 mm
Magasság - 153 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K085361
Gyártói cikkszám
TT00400-400/230//230
Gyártói típuskód
T- 400 400/230//230V
Névleges látszólagos teljesítmény:
400 VA
Szélesség:
150 mm
Magasság:
153 mm
Mélység:
126 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafo 400/230//230V 400VA ipari leválasztó