Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafo 400/230V//12-24-36-48 160VA ipari G70992 - TT00160-400/230//12/24/36/48

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafo 400/230V//12-24-36-48   160VA ipari G70992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 128 mm

  • Mélység - 94 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70992

Gyártói cikkszám

TT00160-400/230//12/24/36/48

Gyártói típuskód

T160 400/230//12-24-36-48

Névleges látszólagos teljesítmény:

160 VA

Szélesség:

120 mm

Magasság:

128 mm

Mélység:

94 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400/230V//12-24-36-48 160VA ipari