Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Terminal Elektro Kft - Trafó 400//230V 63VA ipari SN024585 - TB00063-400//230

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafó 400//230V 63VA ipari SN024585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

  • Szélesség - 84 mm

  • Magasság - 95 mm

  • Mélység - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024585

Gyártói cikkszám

TB00063-400//230

Gyártói típuskód

T00063-400//230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Szélesség:

84 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

33 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 400//230V 63VA ipari