Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafo 400/24-27V 100VA ipari GT21989 - TT00100-400//24/27

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafo 400/24-27V  100VA ipari GT21989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 106 mm

  • Mélység - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21989

Gyártói cikkszám

TT00100-400//24/27

Gyártói típuskód

T- 100 400/380//24-27V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szélesség:

96 mm

Magasság:

106 mm

Mélység:

88 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400/24-27V 100VA ipari