Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Terminal Elektro Kft - Trafo 400//24/27V 63VA ipari 1f GT13383 - TT00063-400//24/72

MásolásMásolás
Terminal Elektro Kft - Trafo 400//24/27V 63VA ipari 1f GT13383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

  • Szélesség - 84 mm

  • Magasság - 95 mm

  • Mélység - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13383

Gyártói cikkszám

TT00063-400//24/72

Gyártói típuskód

T- 63 400//24/27V

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Szélesség:

84 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

33 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400//24/27V 63VA ipari 1f