Terminal Elektro Kft - Trafó 400//24V 100VA ipari K00160 - TT00100-400//24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA
Szélesség - 96 mm
Magasság - 106 mm
Mélység - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00160
Gyártói cikkszám
TT00100-400//24
Gyártói típuskód
T- 100 400//24V
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Szélesség:
96 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
88 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafó 400//24V 100VA ipari