Terminal Elektro Kft - Trafó 400//24V 250VA ipari SN024595 - TB0025400024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA
Szélesség - 120 mm
Magasság - 128 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024595
Gyártói cikkszám
TB0025400024
Gyártói típuskód
T- 250 400//24V
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Szélesség:
120 mm
Magasság:
128 mm
Mélység:
130 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 400//24V 250VA ipari