Terminal Elektro Kft - Trafo 400//2x24V 250VA ipari GT10726 - TT00250-400//24/24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA
Szélesség - 120 mm
Magasság - 128 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10726
Gyártói cikkszám
TT00250-400//24/24
Gyártói típuskód
T- 250 400//2x24V
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Szélesség:
120 mm
Magasság:
128 mm
Mélység:
130 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400//2x24V 250VA ipari