Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Tesla - Tesla Select 5,1 kW split TT51EX81-1832IAW SN165577 - 319783

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Hűtőteljesítmény-felvétel - 1.18-1.18 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165577

Gyártói cikkszám

319783

Gyártói típuskód

TT51EX81-1832IAW

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.18-1.18 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Belső egység színe:

fehér

Csatlakozófeszültség:

230 V

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.1-1.1 kW

Fűtőteljesítmény:

3.8-3.8 kW

Frekvencia:

50 Hz

SEER (hűtés):

6.1

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):

198 kWh

Belső eszköz magassága:

285 mm

Belső eszköz szélessége:

750 mm

Belső eszköz mélysége:

200 mm

Beltéri egység súlya:

8.5 kg

Külső eszköz magassága:

530 mm

Külső eszköz szélessége:

705 mm

Külső eszköz mélysége:

279 mm

Kültéri egység súlya:

22.5 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

600-600 m3/h

Levegő áthaladás, fűtés:

600-600 m3/h

Beltéri egység hangteljesítményszintje:

53-53 dB(A)

Kültéri egység hangteljesítményszintje:

62-62 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

4

Távvezérléssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

16-49 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-15-30 °C

Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:

Igen

Vezeték nélküli távirányítóval:

Igen

Tesla Select 5,1 kW split TT51EX81-1832IAW