Tesla - Tesla Select A 3,6 kW sp A++/A+ TA36FFCL-1232IAW SN178087 - TA36FFCL-1232IAW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178087
Gyártói cikkszám
TA36FFCL-1232IAW
Gyártói típuskód
TA36FFCL-1232IAW
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.18-1.18 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Belső egység színe:
fehér
Csatlakozófeszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
0.8-3.8 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.1-1.1 kW
Fűtőteljesítmény:
1-4.2 kW
Frekvencia:
50 Hz
SEER (hűtés):
6.19
SCOP átlagos körülmények között:
4.03
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):
198 kWh
Belső eszköz magassága:
285 mm
Belső eszköz szélessége:
705 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
200 mm
Beltéri egység súlya:
8.5 kg
Külső eszköz magassága:
530 mm
Külső eszköz szélessége:
705 mm
Külső eszköz mélysége:
279 mm
Kültéri egység súlya:
22.5 kg
Levegő áthaladás, hűtés:
600-600 m3/h
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
53-53 dB(A)
Levegő áthaladás, fűtés:
600-600 m3/h
Hűtőközeg előtöltés:
0.56 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje fűtéskor:
62-62 dB(A)
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
62-62 dB(A)
Fúvó-fokozatok száma:
4
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
16-49 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Légtisztító szűrővel:
Igen
Szárítási kapacitás:
1 l/h
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:
Igen
Vezeték nélküli távirányítóval:
Igen